シーケー金属
プレシールコア継手 45°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/4B
1/2B
3/4B
1B
1-1/4B
1-1/2B
2B
2-1/2B
3B
4B
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49819403
品番
45°L
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
呼び径(B)
1-1/4B
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
45°エルボ
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材