プレシールコア継手 チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2-1/2B
内容量1個注文コード49819525品番T
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。

用途ライニング鋼管接続用呼び径(B)2-1/2B適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状チーズ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする