曜日別特売
ZMS プレシールコア継手 異種金属接触防止型 オスアダプターソケット シーケー金属 49820785

プレシールコア継手 異種金属接触防止型 オスアダプターソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4B
形状ソケット
内容量1個注文コード49820785品番ZMS
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。

用途器具接続用(異種金属接触防止形継手)呼び径(B)1-1/4B仕様脱塩ビ・鉛レス・カドミレス形状ソケットタイプ絶縁
注意
※青銅製ねじ部は器具・水栓を接続し、ライニング鋼管は接続しないでください。
※異種金属接触防止形コア継手とインナーの組み合せ品であり、接続部分のユルミ防止のためねじ込み作業側の継手端部にパイプレンチ等を掛けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする