シンロイヒ
ビームライト#200クリヤー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1セット(4kg)
1セット(1kg)
1セット(4kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
49824127
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
クリヤー
タイプ
2液性
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
希釈剤
ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)
塗布方法
エアスプレー
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
16時間~3日(20℃)