F921A475MP AVX タンタルコンデンサ 10V 4.7μF AVX 49826194

AVX タンタルコンデンサ 10V 4.7μF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)
内容量1リール(3000個)注文コード49826194品番F921A475MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 0805
等価直列抵抗 = 6Ω
長さ = 2mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm
シリーズ = F92
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMD
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする