F931A476MB AVX タンタルコンデンサ 10V 47μF AVX 49826377

AVX タンタルコンデンサ 10V 47μF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(2000個)
仕様
テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1210等価直列抵抗 = 1Ω長さ = 3.5mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = F93電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMD
注文コード
49826377
品番
F931A476MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 47μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1210
等価直列抵抗 = 1Ω
長さ = 3.5mm
高さ = 1.9mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
シリーズ = F93
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMD
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする