染めQ(旧テロソン)
Protect U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(200mL)
注文コード
49827182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
消臭
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
衣類・布製品、スポーツウェア