曜日別特売
LRC21-R80 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 49827548

ヤマト L型ロールコンビテナー21

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)1100/1030
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内容量1台注文コード49827548品番LRC21-R80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1447車輪径(Φmm)150質量(kg)50表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)樹脂材質(車輪)ゴムグレー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1447
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827548
2020-02-07
用途: 凍結の材料を運搬時に使用
奥羽乳業株式会社製造業

底板・側面が樹脂製なので、材料に傷が付きにくい点が良い

対象商品 : 37649936
2016-03-29
用途: 精密機械保管用

台車に載せていた精密機械を保管する用途で購入しました。他の商品と違いガードがついているので安心して置いておけます。
値段はもう少し安いと文句無いですが使用感は大満足なので差し引きしてもプラスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする