曜日別特売
- ヨックションDX ヨック 49827627

- ヨックションDX ヨック 49827627
- ヨックションDX ヨック 49827627

ヨックションDX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49827627品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お尻にフィット、どこでも座りやすく。専用カバー付き。

用途
カバー(ポリエステル100%)が洗濯可能なので常に清潔が保てます。
YOKKの赤いロゴがおしゃれ。
ヨックションは大小の穴が開いた空気が片寄らない構造で、通気性のいいエアクッション。
旅行・レジャーの携帯用はもちろん、腰痛でお悩みの方や妊娠中・産後の方、長時間のデスクワークがある方などにもオススメ!
通気性にすぐれオフィスにヘルシーライフをお届け
オフィスレディやむれやすい方に
長時間イスに座って仕事をする方に
体の痛む部分を保護したい時に
ブラック材質(本体・キャップ)ポリ塩化ビニール使用寸法縦38cm×横40cm×厚さ6cm材質(カバー)ポリエステル100%
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてください。
※本品はお尻用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解の上ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70~80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の場合は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 事務作業中

空気を入れる量で厚みやクッション具合を調整でき横方向の動きにも対応でき
非常に具合の良い製品でした。
自宅用にリピートしました、今のところ満点です、後は耐久性ですね。

対象商品 : 49827627
2019-05-22
用途: 椅子に座る時
その他業種

パソコンなどで、長い時間座ってする作業には腰やお尻を楽に出来るので、
中々良い。ただ、空気を入れる時に、力んで、息を入れないと、中々入らないので、少し時間を掛けて、適当な状態にする必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 49827627
2019-05-27
用途: 自分用

半年くらいで穴が開きました。でも安いので複数個購入して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする