曜日別特売
TPSD107M020R0100 AVX タンタルコンデンサ 20V 100μF AVX 49827689

AVX タンタルコンデンサ 20V 100μFTPSD107M020R0100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 100mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドサージ電圧 = 16 V dc @ +125 ℃, 26 V dc @ +85 ℃
注文コード
49827689
品番
TPSD107M020R0100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 100μF
電圧 = 20V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2917
等価直列抵抗 = 100mΩ
リードピッチ = 4.4mm
長さ = 7.3mm
高さ = 2.9mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
シリーズ = TPS
電解質の種類 = ソリッド
サージ電圧 = 16 V dc @ +125 ℃, 26 V dc @ +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする