曜日別特売
CM11.826 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49835554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM11.826 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49835554
CM11.826 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49835554

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)11.826
11.826
11.800
11.801
11.802
11.803
11.804
11.805
11.806
11.807
11.808
11.809
11.810
11.811
11.812
11.813
11.814
11.815
11.816
11.817
11.818
11.819
11.820
11.821
11.822
11.823
11.824
11.825
11.827
11.828
11.829
11.830
11.831
11.832
11.833
11.834
11.835
11.836
11.837
11.838
11.839
11.840
11.841
11.842
11.843
11.844
11.845
11.846
11.847
11.848
11.849
11.850
11.851
11.852
11.853
11.854
11.855
11.856
11.857
11.858
11.859
11.860
11.861
11.862
11.863
11.864
11.865
11.866
11.867
11.868
11.869
11.870
11.871
11.872
11.873
11.874
11.875
11.876
11.877
11.878
11.879
11.880
11.881
11.882
11.883
11.884
11.885
11.886
11.887
11.888
11.889
11.890
11.891
11.892
11.893
11.894
11.895
11.896
11.897
11.898
11.899
内容量1本注文コード49835554品番CM11.826
参考基準価格(税別)¥50,790販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
刃径D(Φmm)11.826刃長l1(mm)45全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする