曜日別特売
CM11.940 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49836692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM11.940 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49836692
CM11.940 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49836692

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)11.940
11.940
11.900
11.901
11.902
11.903
11.904
11.905
11.906
11.907
11.908
11.909
11.910
11.911
11.912
11.913
11.914
11.915
11.916
11.917
11.918
11.919
11.920
11.921
11.922
11.923
11.924
11.925
11.926
11.927
11.928
11.929
11.930
11.931
11.932
11.933
11.934
11.935
11.936
11.937
11.938
11.939
11.941
11.942
11.943
11.944
11.945
11.946
11.947
11.948
11.949
11.950
11.951
11.952
11.953
11.954
11.955
11.956
11.957
11.958
11.959
11.960
11.961
11.962
11.963
11.964
11.965
11.966
11.967
11.968
11.969
11.970
11.971
11.972
11.973
11.974
11.975
11.976
11.977
11.978
11.979
11.980
11.981
11.982
11.983
11.984
11.985
11.986
11.987
11.988
11.989
11.990
11.991
11.992
11.993
11.994
11.995
11.996
11.997
11.998
11.999
内容量1本注文コード49836692品番CM11.940
参考基準価格(税別)¥50,790販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
刃径D(Φmm)11.940刃長l1(mm)45全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする