曜日別特売
FB-8060C フェルメノン 吸音パネル45C ドリックス 49841198

フェルメノン 吸音パネル45C

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(12枚)
長さ(mm)800
幅(mm)600
ダークグレー
内容量1箱(12枚)注文コード49841198品番FB-8060C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した
硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。
貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。
また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。
繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。
カッターなどの刃物で簡単に加工できます。
人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。
防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。

用途
室内の壁、柱、床などの吸音材として
厚さ(mm)9長さ(mm)800ダークグレー幅(mm)600材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×800×9防炎性能試験番号E2160213通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49841164
2018-12-31
用途: 石膏ボードの反響防止
製造業

リビングの内壁の石膏ボードが、対面式キッチンからの音を反射して響き、TVの音が聞こえなかったりするので、様々探した挙句、この商品を試してみることにしました。虫ピンで刺すのに少し手こずりましたが、白いボードと違和感もなく、無理じゃないかとの専門家の意見にも拘わらず、天井に貼ることで反響がだいぶ緩和され助かりました。他の部屋にも試してゆきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする