SF-0402F050-2 Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc BOURNS 49846108

Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード49846108品番SF-0402F050-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)24DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35サイズ(mm)1×0.52×0.35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする