曜日別特売
PTF01-082T-104A2 Bourns ポテンショメータ 100kΩ BOURNS 49846634

Bourns ポテンショメータ 100kΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(125個)
仕様
ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン取り付けタイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm長さ = 73mm奥行き = 20mm動作長さ = 100mm許容差 = ±20%シリーズ = PTF
注文コード
49846634
品番
PTF01-082T-104A2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 100kΩ
ギャング数 = 2
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = オーディオ
エレメント材料 = カーボン
取り付けタイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 15mm
長さ = 73mm
奥行き = 20mm
動作長さ = 100mm
許容差 = ±20%
シリーズ = PTF
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする