曜日別特売
SRU8043-101Y Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 8×8×4.3mm BOURNS 49854264

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 8×8×4.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
SRU6043
注文コード
49854264
品番
SRU8043-101Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
シリーズ
SRU6043
直流抵抗(max)
287mΩ
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
Y
最大自己共振周波数
6MHz
仕様
最小品質ファクター50
長さ(mm)
8
高さ(mm)
4.3
奥行(mm)
8
許容差
±30%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする