曜日別特売
CM3.922 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49857525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3.922 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49857525
CM3.922 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49857525

超硬ミューリーマ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径D(Φmm)3.922
3.922
3.900
3.901
3.902
3.903
3.904
3.905
3.906
3.907
3.908
3.909
3.910
3.911
3.912
3.913
3.914
3.915
3.916
3.917
3.918
3.919
3.920
3.921
3.923
3.924
3.925
3.926
3.927
3.928
3.929
3.930
3.931
3.932
3.933
3.934
3.935
3.936
3.937
3.938
3.939
3.940
3.941
3.942
3.943
3.944
3.945
3.946
3.947
3.948
3.949
3.950
3.951
3.952
3.953
3.954
3.955
3.956
3.957
3.958
3.959
3.960
3.961
3.962
3.963
3.964
3.965
3.966
3.967
3.968
3.969
3.970
3.971
3.972
3.973
3.974
3.975
3.976
3.977
3.978
3.979
3.980
3.981
3.982
3.983
3.984
3.985
3.986
3.987
3.988
3.989
3.990
3.991
3.992
3.993
3.994
3.995
3.996
3.997
3.998
3.999
内容量1本注文コード49857525品番CM3.922
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径D(Φmm)3.922材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4刃長l1(mm)27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49858112
2014-03-04
用途: 焼結材の穴明け加工の仕上げ工程として使用

かなりのいい精度です。加工公差が6μしかなかったので、こういうリーマがあって重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする