曜日別特売
CM4.402 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49862321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM4.402 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49862321
CM4.402 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49862321

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)4.402
4.402
4.400
4.401
4.403
4.404
4.405
4.406
4.407
4.408
4.409
4.410
4.411
4.412
4.413
4.414
4.415
4.416
4.417
4.418
4.419
4.420
4.421
4.422
4.423
4.424
4.425
4.426
4.427
4.428
4.429
4.430
4.431
4.432
4.433
4.434
4.435
4.436
4.437
4.438
4.439
4.440
4.441
4.442
4.443
4.444
4.445
4.446
4.447
4.448
4.449
4.450
4.451
4.452
4.453
4.454
4.455
4.456
4.457
4.458
4.459
4.460
4.461
4.462
4.463
4.464
4.465
4.466
4.467
4.468
4.469
4.470
4.471
4.472
4.473
4.474
4.475
4.476
4.477
4.478
4.479
4.480
4.481
4.482
4.483
4.484
4.485
4.486
4.487
4.488
4.489
4.490
4.491
4.492
4.493
4.494
4.495
4.496
4.497
4.498
4.499
内容量1本注文コード49862321品番CM4.402
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
刃径D(Φmm)4.402材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4.5刃長l1(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする