仕様LED色 = アンバー
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
光度 = 21000 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 23 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
寸法 = 5 (Dia.) x 8.71 (H)mm
LED材質 = AlInGaP、InGaN
材質AlInGaP、InGaN寸法(mm)5 (Dia.)×8.71 (H)レンズ形状砲弾型波長(nm)590LED色アンバーピン数(ピン)2光度(mcd)21000LED使用数(個)1実装方法スルーホール実装ビュー角(°)23