曜日別特売
HSMA-A100-Q00J1 Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V BROADCOM 49869418

Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2000個)
内容量1リール(2000個)注文コード49869418品番HSMA-A100-Q00J1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
LED色 = アンバー
パッケージタイプ = PLCC 2
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 100 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)590LED色アンバーピン数(ピン)2光度(mcd)100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージPLCC 2ビュー角(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする