仕様LED色 = オレンジ
パッケージタイプ = 長方形
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 3.5 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 110 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 602 nm
寸法 = 2 x 5 x 8mm
レンズ色 = オレンジ
LED色オレンジパッケージ長方形実装方法スルーホール実装LED使用数(個)1順電圧(V)1.9ピン数(ピン)2ビュー角(°)110レンズ形状長方形波長(nm)602寸法(mm)2×5×8レンズ色オレンジ光度(mcd)3.5