BROADCOM
Broadcom スルーホール実装 1.9 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(2000個)
1セット(2000個)
1袋(5個)
1リール(2000個)
寸法(mm)
2×5×8
2.5×7.6×8
5×8.71
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
49870714
品番
HLMP-S201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 長方形
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 110 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 626 nm
寸法 = 2 x 5 x 8mm
レンズ色 = 赤
LED色
赤
パッケージ
長方形
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
110
レンズ形状
長方形
波長(nm)
626
寸法(mm)
2×5×8
レンズ色
赤