曜日別特売
HLMP-EG2A-XY0DD Broadcom スルーホール実装 2.1 V BROADCOM 49870854

Broadcom スルーホール実装 2.1 V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)
輝度フラックス2.3 lm
内容量1リール(2000個)注文コード49870854品番HLMP-EG2A-XY0DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 9.6 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 23 °
輝度フラックス = 2.3 lm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 626 nm
寸法 = 5 x 8.71mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)5×8.71レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)626LED色ピン数(ピン)2光度(cd)9.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.1実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)23輝度フラックス2.3 lm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする