曜日別特売

Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コネクタ A = ストレートM8コネクタ B = 未処理終端長さ = 100mmコネクタAのコンタクト数 = 4許容電流値 = 3 AIP レーティング = IP67許容電圧 = 30 Vケーブル形状 = シングルコア導体材質 = りん青銅注文コード49880688品番PXMBNI08RPF04AFL001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コネクタ A = ストレートM8
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 100mm
コネクタAのコンタクト数 = 4
許容電流値 = 3 A
IP レーティング = IP67
許容電圧 = 30 V
ケーブル形状 = シングルコア
導体材質 = りん青銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする