COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A 250V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
定格電流 = 16A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mm対応ヒューズ寸法 = 5 x 20mm本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮端子タイプ = クイックコネクト、はんだ
注文コード
49881397
品番
HTB-44M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 16A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = マニュアル
対応ヒューズ長 = 20mm
対応ヒューズ径 = 5mm
対応ヒューズ寸法 = 5 x 20mm
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
端子タイプ = クイックコネクト、はんだ
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応