曜日別特売
JM60200-3CR Cooper Bussmann ヒューズブロック COOPER BUSSMANN 49881528

Cooper Bussmann ヒューズブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
定格電流(A)110→200
内容量1個注文コード49881528品番JM60200-3CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
ヒューズタイプ = フェルール
ヒューズ数 = 3
定格電流 = 110 → 200A
定格電圧 = 600V
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
本体材質 = 熱可塑性
動作温度範囲 = -40 → +120 ℃
種類ヒューズホルダ取付方式-定格電圧(V)600定格電流(A)110→200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする