COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann ヒューズブロック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
1個
1箱(4個)
定格電流(A)
30
110→200
35→60
70→100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49881564
品番
S-8301-12-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
仕様
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
ヒューズ数 = 12
定格電流 = 30A
定格電圧 = 300V ac/dc
取付けスタイル = ネジ取付
本体材質 = 熱可塑性
基準合致 = CSA認定47235、RoHS UL認定E14853
種類
ヒューズホルダ
取付方式
ネジ取付
定格電圧(V)
300AC/DC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応