曜日別特売
ESD40 Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 COOPER BUSSMANN 49882709

Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)40
内容量1袋(5個)注文コード49882709品番ESD40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-1
ヒューズタイプ = HRC
ヒューズサイズ = F2
定格電流 = 40A
定格電圧 = 415V ac
高ラプチャー容量 = あり
本体直径 = 17.5mm
全長 = 67mm
タグ幅 = 15mm
本体高さ = 35.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG
種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)40遮断電流(A)80000リード線サイズ(mm)Φ17.5×33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする