曜日別特売
DR127-100-R Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm COOPER BUSSMANN 49883646

Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×8mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
インダクタンス(H)10 μ
シリーズDR73/74/125/127
内容量1袋(5個)注文コード49883646品番DR127-100-R
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 11.2A
パッケージ/ケース = 0127
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 17.2mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
シリーズ
DR73/74/125/127
最大電流(A)
11.2
直流抵抗(max)
17.2mΩ
インダクタンス(H)
10 μ
パッケージ
0127
長さ(mm)
12.5
高さ(mm)
8
奥行(mm)
12.5
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする