COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
定格電流(A)
20
10
15
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49886139
品番
ATM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
定格電流 = 20A
ヒューズタイプ = ブレード
定格電圧 = 32V dc
カラー = 黄
長さ = 10.92mm
幅 = 3.81mm
高さ = 16.25mm
全体の寸法 = 16.25 x 10.92 x 3.81mm
本体材質 = 真鍮
溶断速度 = F
シリーズ = ATM
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
20
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
10.92×3.81×16.25
RoHS指令(10物質対応)
対応