COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 600mA (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49887049
品番
MDL-6-10-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 600mA
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 31.75mm
本体材質 = ガラス
ULクラス = UL248-14
シリーズ = MDL
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.6
遮断電流(A)
200(@250VAC)/10000(@125VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応