3-6ABWNA3-15 Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANN 49887338

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個定格電流(A)3.15定格電圧(V)3600注文コード49887338品番3-6ABWNA3-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
定格電流 = 3.15A
定格電圧 = 3.6kV
ヒューズサイズ = 25 x 140mm
直径 = 25.4mm
全長 = 142mm
本体材質 = セラミック
遮断容量最大電圧 R = 50 kA
種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600定格電流(A)3.15遮断電流(A)50000リード線サイズ(mm)Φ25.4×142RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする