COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
定格電圧(V)
600AC
600AC
600AC/300DC
遮断電流(A)
200000
200000
200000
10000(@300VDC)/30000(@600VAC)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49887618
品番
FNQ-R-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 10A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
本体材質 = ファイバー
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
200000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10×38