COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(mm)
Φ14.22×38.1
Φ10.3×38.1
Φ14.22×38.1
遮断電流(A)
200000IC(@600VAC)/
200000
200000IC(@600VAC)/
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49887943
品番
JJS-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 30A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 14 x 51mm
直径 = 14.22mm
全長 = 38.1mm
本体材質 = メラミン
シリーズ = LIMITRON JJS
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
200000IC(@600VAC)/
リード線
無
サイズ(mm)
Φ14.22×38.1