COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 8A (速断型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49888275
品番
KTK-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 8A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
本体材質 = メラミン
シリーズ = LIMITRON KTK
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
8
遮断電流(A)
100000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応