曜日別特売
5862402203F Dialight LED電球  定格電圧:14 V dc DIALIGHT 49892493

Dialight LED電球 定格電圧:14 V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様定格電圧 = 14 V dc発光色 = 緑強度 = 1650 mcd電球ベース = BA9s電球サイズ = 9 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 10mm長さ = 28.75 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 15 mA寿命 = 100000h注文コード49892493品番5862402203F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
定格電圧 = 14 V dc
発光色 = 緑
強度 = 1650 mcd
電球ベース = BA9s
電球サイズ = 9 mm
チップタイプ = シングルチップ
直径 = 10mm
長さ = 28.75 mm
波長ピーク = 525 nm
定格電流 = 15 mA
寿命 = 100000h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする