長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC5端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色赤保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)80リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)800材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel PlatedRoHS指令(10物質対応)対応各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルロープロファイルベゼル色黒電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15