曜日別特売
B84771M0010L000 EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 10A 250 V ac/dc EPCOS 49894898

EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 10A 250 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49894898
品番
B84771M0010L000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
仕様
オス・メス = オス
端子方法 = ワイヤ
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = パネルマウント
動作周波数 = 50 → 60Hz
IECコネクタタイプ = C14
動作温度範囲 = +50 ℃
深さ = 43.5mm
寸法 = 50 x 43.5 x 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする