エスコ
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49895012
品番
EA520AE-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
持ち手は3段階に高さが変更できます。
ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番
EA520AE-11
材質
アルミ、樹脂
質量(kg)
6.8
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
1080
全幅(mm)
484
均等荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
291×484
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×63×756