エスコ
780x1180mm/300kg ドラムトロリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49896202
品番
EA520FD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,110
販売価格(税別)
¥
90,100
バスケットに入れる
パウダーコート仕上げ。
耐荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
Φ160×40
質量(kg)
24.5
エスコ品番
EA520FD-10
幅(mm)
410
奥行(mm)
780~1180
全幅(mm)
580
全高(mm)
1540
荷台寸法(mm)
410×780~1180
材質(荷台)
スチール