曜日別特売
B82111B0000C011 EPCOS VHFインダクタ EPCOS 49896745

EPCOS VHFインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はシリーズ・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(200個)
シリーズ
B82111B
注文コード
49896745
品番
B82111B0000C011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,222
販売価格(税別)
¥62,020
仕様
インダクタンス = 4 μH
最大直流電流 = 6A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 14mΩ
直径 = 7.5mm
長さ = 24mm
寸法 = 7.5 (Dia.) x 24mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 205MHz
シリーズ = B82111B
長さ(mm)
24
直径(Φmm)
7.5
シリーズ
B82111B
最大電流(A)
6
直流抵抗(max)
14mΩ
取付
アキシャル
インダクタンス(H)
4 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
205MHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする