EPCOS
EPCOS VHFインダクタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1リール(200個)
1箱(250個)
¥119,800
インダクタンス(H)
820 μ
8 μ
820 μ
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
49896815
品番
B82500C0000A005
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 820 μH
最大直流電流 = 500mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 2.5Ω
直径 = 10mm
長さ = 32mm
寸法 = 10 (Dia.) x 32mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3MHz
シリーズ = B82500C
長さ(mm)
32
直径(Φmm)
10
シリーズ
B82500C
最大電流(A)
500m
直流抵抗(max)
2.5Ω
取付
アキシャル
インダクタンス(H)
820 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
3MHz