エスコ
45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49905047
品番
EA525ML-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
228
口幅(mm)
45
口深(mm)
47
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA525ML-7