曜日別特売
EA526AC-3 60mm クランプ(プラスチック製) エスコ 49905713

60mm クランプ(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49905713品番EA526AC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥407
販売価格(税別)
370
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする