曜日別特売
EA526TG-5 0-400mm/80mm L型クランプ エスコ 49906788

0-400mm/80mm L型クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49906788品番EA526TG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,542
販売価格(税別)
3,220
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする