曜日別特売
B82422H1223K000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2.2mm EPCOS 49910718

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2.2mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リール(2000個)
インダクタンス(H)22 μ
内容量1リール(2000個)注文コード49910718品番B82422H1223K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 330mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 21MHz
モールドタイプ = あり
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
330m
直流抵抗(max)
1Ω
インダクタンス(H)
22 μ
最大自己共振周波数
21MHz
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2.2
奥行(mm)
2.5
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする