EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2.2mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1リール(2000個)
1袋(10個)
インダクタンス(H)
22 μ
10 μ
22 μ
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49910727
品番
B82422H1223K000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 330mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 21MHz
モールドタイプ = Y
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
330m
直流抵抗(max)
1Ω
インダクタンス(H)
22 μ
最大自己共振周波数
21MHz
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2.2
奥行(mm)
2.5
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210