EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mm
B82477G4683M000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
インダクタンス(H)
68 μ
6.8 μ
68 μ
100 μ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49912547
品番
B82477G4683M000
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 2.1A
長さ = 12.8mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 120mΩ
シリーズ = B82477-G4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
最大電流(A)
2.1
直流抵抗(max)
120mΩ
インダクタンス(H)
68 μ
シールド
あり
長さ(mm)
12.8
高さ(mm)
8
奥行(mm)
12.8
シリーズ
B82477-G4
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型