EPCOS
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(2個)
最高温度(℃)
155
注文コード
49916826
品番
B66252B0000M001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = E 55
寸法 = 37 x 44 x 35.4mm
ピン数 = 14
材質 = GFR 6-ポリアミド
奥行き = 44mm
長さ = 37mm
幅 = 35.4mm
最高温度 = +155℃
材質
GFR 6-ポリアミド
寸法(mm)
37×44×35.4
最高温度(℃)
155
ピン数(ピン)
14
アクセサリタイプ
E 55