EPCOS
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
最高温度(℃)
180
注文コード
49916878
品番
B66396W1022T001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFRポリテレフタレート
長さ(mm)
61.6
幅(mm)
46
寸法(mm)
61.6×46×61.4
奥行(mm)
61.4
最高温度(℃)
180
基準規格
-
ピン数(ピン)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
B66395
アクセサリタイプ
ETD 54